つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:45mm 黒

つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:45mm 黒 - RS PRO

ネジ = M10
ネジ径 = 10mm
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジ穴
ノブ直径 = 45mm
カラー = 黒
RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p> <p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。
ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。
</p> <p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。
高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。
</p>. <p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 </li> <li>成形ねじ部 </li> <li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります </li> <li>つや消し黒 </li> <li>定格温度: -20 → +110 ℃ </li> <li>欠け落ちや割れの発生なし </li> </ul>. 用途. <p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。
</p> <ul> <li>レバー及びハンドル </li> <li>備品 </li> <li>電気製品 </li> <li>工具 </li> <li>機械の治具 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852766702-7784
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする