つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:38mm 黒

つまみノブ RS PRO ボール, M10 直径:38mm 黒 - RS PRO

ネジ = M10
ネジ径 = 10mm
ネジ長さ = 19mm
ノブ形状 = ボール
取り付けタイプ = ネジなしホール
ノブ直径 = 38mm
穴径 = 10mm
穴長さ = 27mm
ボディ材質 = デュロプラスト
カラー = 黒
ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852836702-7807
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする