曜日別特売

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン 穴サイズ:6mm

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 ナイロン 穴サイズ:6mm - RS PRO

材質 = ナイロン
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 64mm
厚さ = 13mm
取付方法 = ネジ
固定穴サイズ = 6mm
RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ. RS PRO熱可塑樹脂ヒンジ製品をご紹介します。
ドア及びハードウェア用途向けの耐久性に優れた耐錆性ソリューションです。
精密なナイロン製のこれらのヒンジは、時間のテストに耐えるように構築されており、さまざまな環境で長寿命と信頼性を確保し、汎用性と高品質のソリューションになり、簡単にアクセスできます。
特長と利点:. <ul> <li>このRS PROヒンジは、キャビネット、引き出し、カップボードに最適で、使いやすさとアクセス性を実現 </li> <li>非チップナイロン製で、日常的な摩耗に耐えるように構築されており、家庭、商業、産業環境で使用するかどうかにかかわらず、長寿命と信頼性を確保し、金属製ヒンジに代わるコスト効果の高い代替品を提供します。
</li> <li>このヒンジは、強力なステンレススチール製ピンを備えており、設置に強度と安全性を追加し、従来の金属製ヒンジに比べて摩擦を軽減するスムーズで簡単な動きを実現し、使いやすくなっています。
</li> <li>カウンタシンク固定穴により、取り付けが簡単で時間を節約し、また、プロフェッショナルな仕上げであらゆるドアに確実にフィットします。
</li> <li>各ヒンジは簡単にクリーニングでき、メンテナンス不要なメンテナンスを実現するように設計されており、家具は手間のかかりませんが、マットブラック仕上げにより、あらゆるスペースにプロフェッショナリズムと洗練された感触を加えます。
</li> </ul>. 用途:. ヒンジは、2つの接続された部品間の制御された移動を容易にする機械的コンポーネントで、ドア、ゲート、蓋を接続し、自由に移動することができる重要な部品です。
最も一般的には、物体に取り付けられた2つのシート又はプレートのバリエーションで構成され、その後、中央のピンとノックルで接続され、バットヒンジ、ピアノヒンジ、又はストラップヒンジを形成します。
ヒンジは、スムーズかつ調整された動きを可能にする非常に汎用性の高い機器です。
これにより、住宅、商業、産業施設のドアやその他の可動構造の機能に貢献します。
RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09852906702-7831
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする