ディスペンサータイプ = 燃料缶
容量 = 20L
材料 = HDPE
RS Pro ジェリカン HDPE 、 20 Lこの明るい赤燃料缶を使用して、安全かつ便利に燃料を輸送します。
容量は 20 リットルで、成形ハンドルにより簡単に持ち運ぶことができます。
注ぎ口が別に用意され、そこに入れることができます。
20 mm の吐出口は比較的広く、給水がスムーズで安全になるように換気口が付いています。
カバーキャップには柔軟なバンドが付いているので、間違った場所に置くことはありません。
HDPE (高密度ポリエチレン)製で、燃料の本体を軽量化できます。
重量はわずか 1.27 kg です。
RS PRO RS Pro 製品のすべてに必要な厳しいテストに合格するだけでなく、ドイツの BAM 及び TUV の欧州安全認定を取得しています。
燃料補給に加え、産業や農業環境での流体の輸送や供給に最適です。
特長と利点.赤のジェリー缶 . HDPE 製(高密度ポリエチレン) .スチールグレーのアダプタ .容量は 20 リットル .重量は 1.27 kg .高さは 410 mm .ベースの寸法は 385 mm x 229 mm です .吐出チューブの長さは 245 mm です .吐出口の外径は 20 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


