定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 青
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 埋込型
定格電流 = 20mA
強度 = 10mcd
長さ = 30.6mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. RS Pro LEDインジケータ、14 mm取り付け埋込型ベゼル. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。
ボディは、ワイヤ終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。
RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 10 mm着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 11 mm . ワイヤ終端 . 2色の配線: 赤色(+)アノードと黒色(-)カソードの電圧を逆にすると色を変更可能 . 3色の配線: 赤色(+)及び緑色(+)のアノードと黒色(-)カソード . IP67等級のシール構造. 3色LEDとは.. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。
標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。
この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。
たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。
2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。
LEDの利点. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。
温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。
これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。
完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。
また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。
この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。
これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。
迅速かつ簡単に取り付けられます。


