静電容量 = 4.7μF
電圧 = 350V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 21mm
高さ = 21mm
長さ = 21mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
リップル電流 = 49mA
誘電正接 = 20%
へこみがある方がプラスです。
RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源


