静電容量 = 10μF
電圧 = 35V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6 (Dia.) x 13mm
高さ = 13mm
長さ = 13mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 6mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
リップル電流 = 40mA
誘電正接 = 12%
へこみがある方がプラスです。
RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源


