曜日別特売

RS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dc

RS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dc - RS PRO

静電容量 = 2200μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = アキシアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 (Dia.) x 22mm
高さ = 22mm
長さ = 22mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 13mm
動作温度 Max = 105℃
寿命 = 1000h
シリーズ = RS%
誘電正接 = 16%
へこみがある方がプラスです。
RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853439707-6663
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする