静電容量 = 2700μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 13 (Dia.) x 21mm
高さ = 21mm
長さ = 21mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 13mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
シリーズ = RSA
誘電正接 = 16%
汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源


