静電容量 = 220μF
電圧 = 25V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 8 (Dia.) x 11mm
高さ = 11mm
長さ = 11mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 8mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 3.5mm
極性あり = 極性mA
誘電正接 = 14%
汎用、ラジアル 25 → 50 V. この RS ブランドの LHK シリーズ 105 ° C アキシャルアルミコンデンサは、安全な換気構造設計を採用しています。
さまざまな用途に使われています。
一般的には通信機器用途やスイッチング電源に使用されています。
安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源


