曜日別特売

RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc

RS PRO コンデンサ 220μF, ,200V dc - RS PRO

静電容量 = 220μF
電圧 = 200V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 18 (Dia.) x 36mm
高さ = 36mm
長さ = 36mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 18mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 7.5mm
シリーズ = RSmA
誘電正接 = 15%
汎用、ラジアル、 63 → 350 V

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09853990711-1882
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする