曜日別特売

ホースアセンブリ RS PRO 300mm

ホースアセンブリ RS PRO 300mm - RS PRO

長さ = 300mm
接続ジェンダ 1 = メス
ねじ規格または接続タイプ1 = BSP
接続サイズ1 = 3/4インチ
ねじ規格または接続タイプ2 = Compression
接続サイズ2 = 22mm
材質 = ステンレス鋼
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 空調、一般的な加熱用途、換気
ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854130711-8498
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする