定格電圧 = 12V dc
ライト出力色 = 白
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
定格電流 = 20mA
強度 = 350mcd
長さ = 28.8mm
UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、12 / 24 Vdc、ワイヤ. 信頼のRSブランドがお届けするこれらのLEDは、パネル取り付けアプリケーション用に設計されています。
高レベルの侵入保護を誇り、屋外用途を含めたほとんどの環境に適合します。
また、これらのLEDインジケータは、動作温度範囲が-40 → +85 ℃と広く、さらに用途の可能性が広がります。
これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。
固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。
このシリーズは、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルスタイルの製品を取り揃えています。
特長と利点:. . 14 mmパネル取り付けLEDインジケータ . 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED . 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル . 突出型及び平面型ベゼルタイプ . 12 → 24 Vdc . IP67等級のシール構造 . 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 . 最大逆方向電圧: 5 V . 視野角: 最大100 ° . 想定寿命: 100,000時間 . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃


