定格電圧 = 220V ac
ライト出力色 = 青
実装ホールサイズ = 14mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 3mA
強度 = 280mcd
長さ = 28.8mm
UL認定. UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、14 mm取り付け、110 / 220 V ac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。
これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。
これらの10 mm LEDには、14 mmのパネル切り抜きが必要です。
固定ナットとスプリングワッシャは付属しています。
これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。
14 mmパネル取り付けLEDインジケータ 10 mm色付き拡散エポキシレンズ又は10 mm無色透明超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型及び平面型ベゼルタイプ 110 → 220 V ac IP67等級のシール構造 固定ナット及びスプリングワッシャが付属 最大逆方向電圧: 5 V 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃


