RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 白, 実装ホールサイズ:6mm

RS PRO パイロットランプ, 2V dc, 白, 実装ホールサイズ:6mm - RS PRO

定格電圧 = 2V dc
ライト出力色 = 白
実装ホールサイズ = 6mm
ランプタイプ = LED
ランプサイズ = 3 mm
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 100mcd
長さ = 12mm
UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。
これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。
これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。
これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。
様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。
6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854656722-7681
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする