RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm

RS PRO パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8mm - RS PRO

定格電圧 = 24V dc
ライト出力色 = 黄
実装ホールサイズ = 8mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = リードワイヤ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 20mA
強度 = 40mcd
長さ = 22.5mm
UL. RS Pro 8 mm LEDインジケータ、IP67. RS ProのこれらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。
これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。
これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。
これらの製品は光沢クロムベゼルを備え、各種の定格電圧とベゼルスタイルを用意しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 8 mmパネル取り付けLEDインジケータ . 5 mm着色拡散エポキシレンズ又は5 mm無色透明超高輝度LED . 光沢クロムベゼル . 突出型、埋込型、平面型のベゼル . 12 → 28 V dc . ワイヤ終端 . IP67等級のシール構造 . 視野角: 最大100 ° . 想定寿命: 100,000時間 . 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。
完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。
また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。
この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。
LEDを選択する理由. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。
温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。
方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。
ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。
コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。
このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。
インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。
回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。
主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。
これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。
これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。
迅速かつ簡単に取り付けられます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854778723-9472
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする