曜日別特売

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 75dB フランジマウント - RS PRO

実装タイプ = フランジマウント
最小供給電圧 = 6V dc
最大供給電圧 = 8V dc
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
高さ = 15.5mm
寸法 = 33.5 x 17 x 15.5mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
最大周波数 = 0.5kHz
最小周波数 = 300Hz
フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。
特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854866724-3188
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする