曜日別特売

衝撃保護, RS PRO

衝撃保護, RS PRO - RS PRO

保護形状 = ストレート
使用 = エッジ
材質 = EVA
長さ = 750mm
色 = 黒、 黄
幅 = 40mm
直径 = 40mm
開口径 = 20 x 8mm
RS Pro アングル保護、テープ付き. RS Pro コーナープロテクタ、テープ付き 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、このコーナー / エッジプロテクタは、忙しい職場で人や機器を保護するための迅速かつ簡単なソリューションです。
テープで接着剤が裏面に付いている面に取り付け、角度の付いた縁との衝突を防止します。
このゴム製エッジプロテクタには、視認性の高い黒と黄(又は白と赤)の設計が採用されており、角度付き、丸型、フラット(プレート)デザインを用意しています。
. ; 724-9766 724-9766 は、長さ 750 mm 、直径 40 mm の黄色と黒の丸みのあるコーナー Protector です. . ; 724-9760 724-9760 は、白色及び赤色の丸みを帯びたコーナー Protector で、長さ 750 mm 、直径 40 mm です. . ; 724-9779 724-9779 は黄色と黒色の丸みのあるコーナー Protector で、長さは 750 mm 、直径は 40 mm です. . ; 724-9776 724-9776 は白と赤の角度付きコーナー Protector で、長さは 750 mm 、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9785 724-9785 は、白色及び赤色の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9788 724-9788 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さ 750 mm 、幅 30 mm 、厚さ 8 mm です. . ; 724-9782 724-9782 は、黄色と黒の角度付きコーナー Protector で、長さは 5 m で、幅は 30 mm 、厚さは 8 mm です. . ; 724-9791 724-9791 は、白色及び赤色のアングルコーナー Protector で、長さ 30 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9794 724-9794 は黄色と黒のアングルコーナー Protector で、長さ 70 mm 、幅 30 mm です. . ; 724-9798 724-9798 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 750 mm 、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. . ; 724-9808 724-9808 は黄色と黒色のプレートエッジ Protector で、長さは 5 m で、幅は 60 mm 、厚さは 10 mm です. 特長と利点. 角度保護機能により、人、車両、機器を保護します. 倉庫、工場、駐車場などに最適です. 裏面粘着テープ 2 本です. ニトリルブタジエンゴム製ダブルフェイステープは、オイルやグリースに対する耐性を固定できます. 高可視性. 正方形、円形、又は平面タイプを用意しています. 用途. 使用頻度の高い場所で先端が鈍くなって怪我をする可能性がある場合は、エッジとコーナーの保護が不可欠です。
たとえば、突出したバニスタ、ロードアフレーム、狭いコーナーなどが、人員や移動中の機器を捕捉して損傷を与える可能性があります。
これらのゴムの差は潜在的な影響を柔らかくし、産業のチャンスを減す。
通常、以下の用途で使用されます。
倉庫環境 建設環境 駐車場 店舗のフロア. RS Proを選ぶ理由. RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。
RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護具は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするあらゆるものを確実にサポートします。
RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09854970724-9779
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする