材質 = ステンレススチール
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 80mm
厚さ = 3mm
取付方法 = ネジ
RS Pro ステンレススチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 80 mm x 3 mmドアパネル及びキャビネットでの使用を想定して設計された、この長バットヒンジは Durable ステンレススチール製です。
その設計はシンプルで、非ヒューズ性が高く、長い耐用期間を持つ構造と組み合わせて信頼性の高い強度を実現しています。
各側は、溶接された 100 mm x 80 mm のリーフのペアで構成されます。
それらは、非常に頑丈で腐食に対する耐性が高い、グレード 304 ステンレススチール製です。
このヒンジはサイズが大きいため、より重い重量を支えることができ、 Durable な構造により過酷な使用に耐えることができます。
ステンレススチール製ヒンジピンはリベット留めで留めることができるため、外れないようになっており、安全な選択肢となっています。
6 か所に穴開け加工が施されているため、簡単に位置合わせできます。
皿頭なので、ねじを表面と同じ高さに SIT できます。
このバットヒンジはねじが付属しているため、屋外やより過酷な作業環境での使用に適しています。
特長と利点.グレード 304 ステンレススチール製バットヒンジ .長さ 100 mm .幅 80 mm .材質の厚さは 3 mm .皿頭固定穴 .自由な振動 .リベット留めヒンジピン .ネジが付いていますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。