エンドフィッティング = クローフック
長さ = 9m
奥行 = 50mm
破断強度 = 5000kg
材質 = PET、スチール
RS PROクローフッククラシックヘビーデューティラチェットストラップ. RS PROが提供するこのラチェットストラップは、さまざまな耐荷重用途に最適です。
これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。
摩耗に強く移動に適しています。
ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 優れた耐磨耗性 クローフック及びバックル付属 幅: 50 mm 遮断容量: 5000 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。
ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。
通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。
重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。
ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。
これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。
つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。
これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. この特殊なストラップの耐用重量は5000 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。