RS PRO スロットヘッドロック, キャビネット キーシリンダ

RS PRO スロットヘッドロック, キャビネット キーシリンダ - RS PRO

アンロックメソッド = スロットヘッド
パネル深さ = 18mm
パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm
パネルカットアウト長さ = 20.2mm
パネルカットアウト幅 = 22.2mm
材質 = ステンレススチール
EN60529、EN40050. IP69Kマイナスねじヘッド. 海上の高腐食性用途及び高温高圧洗浄にさらされる機器に最適 ダブルシール形316グレードステンレススチール製 EN60529及びEN40050準拠 IP69K要件を満たすために自主テスト済み ドライバを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856239729-3195
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする