アンロックメソッド = スパナ
パネル深さ = 18mm
パネルカットアウト = 20.2 x 22.2mm
パネルカットアウト長さ = 20.2mm
パネルカットアウト幅 = 22.2mm
材質 = ステンレススチール
EN1672-2、EN ISO14159. 衛生ラッチ. 医療、食品、科学技術、ラボ用機器での使用に最適 耐薬品性、耐熱のエラストマVQMシリコンシールを備えた304グレードステンレススチールにより洗浄剤や温水洗浄に耐性 EN1672-2及びEN ISO14159の衛生設計要件に準拠 ラッチ形状及び、インサート材とハウジング間の近接公差により埃、塵、洗浄水の侵入を防止 スパナを使用 4種類のグリップ長さを用意 (18、20、22、30 mm)


