曜日別特売

RS PRO ノブ 6mm 直径:14mm ローレット加工 /18T

RS PRO ノブ 6mm 直径:14mm ローレット加工 /18T - RS PRO

シャフトサイズ = 6mm
シャフトのタイプ = ローレット加工 /18Tmm
ノブ高さ = 18mm
ボディカラー = 半透明
ノブ種類 = Push-On
K85 半透明ノブ. 自照式エンコーダ用の K85 半透明ノブです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856266729-6220
オープン
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする