曜日別特売

RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m

RS PRO ゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m - RS PRO

材料 = ポリエチレン
カラー = 黒
密度 = 45kg/m3
幅 = 2m
厚さ = 3mm
動作温度 Max = 110℃
動作温度 Min = -70℃
燃焼性評価 = FMVSS 302%
LD45ポリエチレンフォーム. ポリエチレンゴムシートは、プロピレンモノマーとゴム基材の組み合わせから作られた熱可塑性材料です。
このシートは、強度、軽量、柔軟性が高く、衝撃吸収の属性で帯電防止加工が施されています。
また、騒音を吸収するため、ジム、学校、工場などに最適です。
化学薬品に対する耐性もあるため、化学プラントで床や表面を保護するのにも適しています。
ポリエチレンゴムシートには各種色、長さ、厚さが用意されています。
LD45 ポリエチレンフォームシリーズの特長:. 架橋された独立気泡のポリエチレンフォーム この素材は、耐油性と耐候性に優れています 密度: 4.5 g/cm 3 温度 温度範囲: -70 → +110 ° C シートサイズ: 1000 x 2000 mm. 用途:. ポリエチレンゴムシートは軽量で Durable and Tear 耐性があり、次のようなさまざまな産業に適しています。
パッケージングおよび長期保管施設 輸送 ( 保護材 ) 化学プラント 学校 工場. よくある質問:. これらのシートを屋外で使用することはできますか. はい、ポリエチレンゴムを使用して、屋外の風雨にさらされる部品や機器を作ることができます。
「クローズドセル」タイプとは何ですか. クローズドセルフォームは高密度で強く、完全に形成されると固体に似ています。
密度が高いため、温度制御によって湿度を下げることができるため、通風や金型の成長を防止できます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857000733-6696
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴム素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする