材料 = ネオプレンスポンジ
カラー = 黒
密度 = 122kg/m3
幅 = 2m
厚さ = 10mm
動作温度 Max = 85℃
動作温度 Min = -40℃
燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBF%
ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. RS Pro ネオプレンゴムスポンジシート. RS PRO のネオプレンゴムスポンジシートシリーズをご紹介します。
これらの黒色ネオプレンスポンジシートは屋内外での使用に適しており、大気中の経年劣化、日光、オイル、グリースに対する中程度の耐性を備えています。
ネオプレンを選択する理由 ネオプレンは、ガスケット、構造、防音、ノイズ、断熱材で使用される汎用素材です。
オイルや化学薬品にさらされた場合、優れた性能を発揮し、強度と柔軟性を維持しながら、卓越した物理的強度を実現します。
特長と利点. 黒ネオプレンゴムスポンジ 優れた柔軟性 耐久性 カスタマイズ可能 オゾン、太陽光、大気の経時変化に対する耐性 使用温度範囲: -40 → +85 ° C さまざまなサイズと厚さを用意 環境保護 : CFC ; HFC フリー / リサイクル可能. RS PRO ネオプレンゴムスポンジシートオプション. 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6753 733-6753 1 m x 2 m x 1.5 mm - RS品番: ; 733-6731 733-6731 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6757 733-6757 1 m x 2 m x 16 mm . RS品番: ; 733-6741 733-6741 1 m x 2 m x 3 mm - RS品番: ; 733-6735 733-6735 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6744 733-6744 1 m x 2 m x 6 mm - RS品番: ; 733-6766 733-6766 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6747 733-6747 1 m x 2 m x 10 mm - RS品番: ; 733-6769 733-6769 1 m x 2 m x 20 mm - RS品番: ; 733-6750 733-6750 1 m x 2 m x 25 mm - RS品番: ; 103-4059 103-4059 注 RS品番: ; 733-6757 733-6757 裏面粘着式を備えています。
RS品番: ; 733-6753 733-6753 裏面粘着式を備えています。
RS PRO の利点. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
よくある質問. ネオプレンスポンジの用途 ネオプレンスポンジは、遮音、ノイズ、断熱など、さまざまな用途向けに設計された汎用素材です これらのシートはどのようにカットしますか. このシートを切断するには、平らな面に置き、鋭いブレードや精密ナイフを使用する前に切断する形状をマークします。
硬度はどのように測定できますか. デュロメータで硬度を測定することができます。
RS 品番 ; : 123-0926 を : 123-0926 を 参照してください


