曜日別特売

RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面

RS PRO フォーム テープ, 幅:20mm, 長さ:5m 片面 - RS PRO

幅 = 20mm
厚さ = 6.4mm
長さ = 5m
バックの材質 = シリコーンフォーム
色 = グレー
片面 / 両面 = 片面kg/m3
接着材料 = アクリル
引張強度 = 31N/cm
動作温度 Max = +200℃
ASTM D 1056、412、1171、150、149、495、257、 ASTM E 162、662、 ASTM C 518、UL94、SMP-800C、SAE J-1960、AMS-3568、BS2782、BS EN ISO4589-3、SAE J-2236. RS Pro グレー片面シリコンフォームテープです. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。
強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。
このシリコンスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな表面に接着します。
最大250 .Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。
用途. RS PROシリコンスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。
すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。
不規則、不均一、及び起伏のある表面で、食品等級領域用の優れた接着特性を発揮するように設計されています。
特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止 食品等級認定済み UL94準拠の難燃性. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。
汎用接着剤片面スポンジテープを利用します。
プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。
斬新なフォームテープです。
RS PROは、このシリコンテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。
信頼性と耐久性。
RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。
接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857176733-6797
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする