RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-(On)

RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-(On) - RS PRO

接点構成 = DPDT
動作特性 = On-(On)
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
実装タイプ = PCB
末端様式 = スルーホール
パネルのカットアウト直径 = 4.95mm
アクチュエータ長さ = 9.4mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
コンタクト材質 = Silver Plated BrassΩ
代表規格 = RoHS及び鉛フリー℃
トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。
コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。
このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857246734-7173
オープン
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする