曜日別特売

RS PRO ファンガード 76.2 x 76.2mm

RS PRO ファンガード 76.2 x 76.2mm - RS PRO

ファンサイズ = 80mm
外形寸法 = 76.2 x 76.2mm
材料 = スチール
ネジ穴の間隔 = 71.5mm
カラー = 黒
外高 = 76.2mm
外部幅 = 76.2mm
RS Pro

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857307737-3970
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする