曜日別特売

RS PRO ファンガード 120 x 120mm

RS PRO ファンガード 120 x 120mm - RS PRO

ファンサイズ = 120mm
外形寸法 = 120 x 120mm
材料 = PBT
ネジ穴の間隔 = 104.8mm
外高 = 120mm
外部幅 = 120mm
RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。
これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。
黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。
コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。
この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。
ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。
特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857316737-4055
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする