曜日別特売

RS PRO スケール防止剤

RS PRO スケール防止剤 - RS PRO

スケール防止機構 = マグネット
接続 = 15 mm 圧縮
最大流量 = 64.8L/min
最大使用圧力 = 12 bar
接続サイズ = 15mm
接続ねじの種類 = 圧縮
RS PRO 15

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857325738-2719
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする