曜日別特売

RS PRO ケーブル引込パネル

RS PRO ケーブル引込パネル - RS PRO

タイプ = ケーブルエントリーシール
寸法 = 337 x 78 x 10mm
併用可能製品 = 19インチラック
材質 = PP
RS PROケーブルエントリブラシプレート. RS PROのケーブルエントリブラシプレートは、19インチラック設置の整理に最適なソリューションです。
このプレートは「レターボックススタイル」デザイン、頑丈なポリプロピレン構造、黒色ナイロンブラシインサートにより、ケーブル管理ニーズに対応します。
280 mm x 49 mmのカットアウト寸法により、すばやく簡単に取り付けることができ、すばやくケーブルを配線できます。
RS PROケーブルエントリブラシプレートを使用して、ITシステムのプロフェッショナルレベルのケーブル管理を実現します。
特長. <ul> <li>ポリプロピレン </li> <li>黒色ナイロンブラシインサート </li> <li>空気冷却効率 </li> <li>ケーブル及びパッチコードの配線 </li> <li>カットアウト寸法: 280 x 49 mm - 取り付けに必要 </li> <li>19インチラックとの併用に最適 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>壁面 / フロアデータキャビネット </li> <li>データ入力ポイント </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857481738-8685
オープン
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする