アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 280N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc

アクセス制御ドアマグネット RS PRO, 280N 二重ドア、シングルドア DC, 24V dc - RS PRO

保持力 = 280N
ドアタイプ = 二重ドア、シングルドア
ACまたはDC操作 = DC
故障モード = フェイルセーフ
電源電圧 = 24V dc
直径 = 30mm
高さ = 24mm
特殊機能 = 壁面又は天井取り付け
RS PRO通電時施錠型マグネット式ロック. 高品質RS PRO製品は、機械式機構と併用、又はドアマグネットとして使用するよう設計され、この小ささで強力なマグネット式ロックを実現します。
リモートからすばやく施錠 / 解錠できます。
通電時に施錠、非通電時に解錠されるタイプです。
RSアーマチュアプレート(別売り)との併用を推奨: 代表品番739-3211を参照 使用可能なオプション: ; 739-3239 - 739-3239 - 直径 65 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3233 - 739-3233 - 直径 65 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3242 - 739-3242 - 直径 65 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3245 - 739-3245 - 直径 50 mm 240 V 電気保持マグネット ; 739-3267 - 739-3267 - 直径 50 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3261 - 739-3261 - 直径 50 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3270 - 739-3270 - 直径 40 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3273 - 739-3273 - 直径 40 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3249 - 739-3249 - 直径 30 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3258 - 739-3258 - 直径 30 mm 12 V 電動保持マグネット ; 739-3277 - 739-3277 - 直径 25 mm 24 V 電動保持マグネット ; 739-3286 - 739-3286 - 直径 25 mm 12 V 電動保持マグネット この RS Pro マグネット式ロックは、機械機構、ドア / ガードロック、リモート保持 / 解放要件などの一般的な用途に適しています。
特長:. 12 / 24 V dcバージョンは2極コネクタを装備 12 及び 24 V dc タイプは IP20 等級です 240 V acバージョンはDin43650コネクタを装備 240 V ac タイプは IP54 等級です 背面にねじ穴 光沢ニッケルめっき、機械加工面付き. 代表的用途. ドアマグネットのアクセス制御は、家庭用及び業務用のさまざまな用途で使用でき、高いセキュリティレベルが必要なソリューションとなります。
一部の環境では、通常の状態でドアを開いたままにしておく必要があり、火災警報や避難時に自動的に解除されます。
ドアマグネットにより、ドアが自動的に閉じ、しっかりと閉じることができます。
磁気ドアホルダは、学校、老人ホーム、病院などのさまざまな用途に適し、高品質のセキュリティシステムの一部を形成します。
ドアマグネットの取り付け方を教えてください。
通常、マグネットはドアフレームに取り付け、アーマチュアプレートはドア自体に取り付けます。
まれにブラケットを使用しないと、マグネットが正しい位置でプレートに接触しない場合があります。
100 %最適な引張力を得るには、推奨アーマチュアプレートを使用して接触面を確保する必要があります。
ドアマグネットのアクセス制御が便利な場所 <ul> <li>財産の安全性を高めることを目的とする専門家及び個人 </li> <li>老人ホーム、病院、学校、産業施設などで緊急時に自動的にドアを閉じる必要がある場合に不可欠です </li> <li>火災警報時のロックドアなど、産業オートメーションと火災安全性 </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857560739-3249
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする