RS PRO 対応製品 40 mm Holding Magnet用

RS PRO 対応製品 40 mm Holding Magnet用 RS PRO

アクセサリタイプ = 対応製品
併用可能製品 = 40 mm Holding Magnet
RS Pro の 40 mm 保持マグネット用カウンタパーツです実績のある RS Pro 製品に属するこれらの製品は、マグネット式ロックの電磁石と一緒に使用されるスチールディスクです。
「 AG ロック」は電流を使用してドアを閉じた状態に保つ磁気力を生成します。
同等の(アーマチュアプレート)は、通電時保持と通電時解放の両方の電磁石を補完するように設計されています。
このアーマチュアプレートは、耐腐食性だけでなく高磁性もある高品質のニッケルめっきスチール製で、保持力がさらに強化されています。
このディスクは直径 50 mm で、 40 mm の保持マグネットでの使用に適しています。
RS Pro のまた、取り扱い及び梱包工程において安全な静電放電ができるように、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格にも準拠しています。
電磁石と同等品を使用した磁気ロックシステムは、通常、セキュリティドア、 Gates 、及びキャビネットに使用されます。
特長と利点.対策 . 40 mm 保持マグネットで使用 .ニッケルメッキ鋼製 .直径 50 mm .制限された有害物質には RoHS 対応 .静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09857569 739-3251
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする