曜日別特売

RS PRO 対応製品 Electro Magnets用

RS PRO 対応製品 Electro Magnets用 - RS PRO

アクセサリタイプ = 対応製品
併用可能製品 = Electro Magnets
電磁石用 RS Pro カウンタ部品実績のある RS Pro 製品に、これらのマグネット製品が付属しています。
このアーマチュアプレートは、電磁石がクランプできるアーマチュアプレートです。
この固定穴は、通電時保持と通電時解放電磁石の両方に合わせたサイズになっています。
ニッケルめっきを施した高品質スチールにより、耐久性が向上しています。
また、ニッケルは耐腐食性に優れているため、摩耗や損傷から保護されています。
さらに、ニッケルめっきを使用すると、磁気力が高まり、保持力がさらに強化されます。
これらはすべて、わずか 15 g の超小型軽量設計で、直径 25 mm です。
これは、 10 ペンスコインとほぼ同じサイズです。
EU 指令及び RoHS 認定に適合しており、 0.1 % を超える濃度の危険物質は存在しません。
また、取り扱い時や梱包時に危険な静電放電が発生しないように遮蔽されています。
対応する製品は、セキュリティドアなどの磁気ロックシステムで一般的に使用されています。
特長と利点.電磁石用の偽造品またはアーマチュアプレート .ニッケルメッキ鋼製 .直径 15 mm .重量: 15 g . RoHS対応 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 に適合 静電制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857596739-3264
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする