曜日別特売

RS PRO 単3形電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5V

RS PRO 単3形電池 アルカリ電池, 公称電圧1.5V - RS PRO

製品レンジ = RS PRO
電池種類 = アルカリ電池
公称電圧 = 1.5V
端子形状 = スタンダードAh
サイズ = 単三形
IEC規格 = LR6
付属電池の数 = 12
パッケージ本数 = 12
単三電池の標準寸法(直径14.5 mm) (高さ50.5 mm)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857858744-2199
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする