曜日別特売

単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5V

単4形電池 RS PRO アルカリ電池,公称電圧 1.5V - RS PRO

製品レンジ = RS PRO
電池種類 = アルカリ電池
公称電圧 = 1.5V
端子形状 = スタンダード
IEC規格 = LR03
容量 = 1.25Ah
パッケージ本数 = 12
単四電池の標準寸法(直径10.5 mm) (高さ44.5 mm)

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857867744-2209
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする