曜日別特売

RS PRO プラスチックシート, 600mm x 600mm x 3mm

RS PRO プラスチックシート, 600mm x 600mm x 3mm - RS PRO

フォーム = フル
長さ = 600mm
幅 = 600mm
厚さ = 3mm
材料 = PC
ラミネート加工 = なし
密度 = 1.2g/cm3
仕上げ = ミラー℃
寸法: 3mm x 600mm x 600mm. RS Pro ミラーシート - PC シート:ポリカーボネート. RS Pro のミラーシートは、アクリル又はポリカーボネート製で、業界標準に準拠して製造されています。
特長と利点. <ul> <li>厚さ: 3 mm </li> <li>ドリル、接着剤、両面粘着テープで固定できます </li> <li>軽量で反射性に優れています </li> <li>ポリカーボネートシートは強度と耐衝撃性の両方を備えています </li> </ul>. 用途. このポリカーボネートシートは、次のようなさまざまな用途に使用されています <ul> <li>学校 </li> <li>刑務所 </li> <li>バー </li> </ul> アクリルシートは、次のような優れた用途で使用できます。
<ul> <li>家庭用ミラー </li> <li>厩舎のミラー </li> <li><Visual> <li>食品サービス産業 </li> <li>ケーキは立っている </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858041748-1308
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする