曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 178 x 432 x 87mm スチール Black

RS PRO ケース 電子機器用 178 x 432 x 87mm スチール Black - RS PRO

材質 = スチール
奥行き = 178 mm
幅 = 432 mm
高さ = 87 mm
外形寸法 = 178 x 432 x 87mm
色 = Black
換気 = あり
キャリングハンドル = なし
粘着式ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. RS Pro のスチール製電子エンクロージャです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドがお届けするスチール製電子エンクロージャをご紹介します。
電気部品のハウジングに最適な、さまざまな高規格で Durable な多目的スチール製エンクロージャです。
RS PROこの汎用性の高いエンクロージャは、高品質冷間圧延スチール製で、フロントパネルとリアパネルはアルミ製で、電子機器用の頑丈な保護エンクロージャとなっています。
このボックスは、前に 5 段階のリン酸鉄処理済みの粉体コーティング仕上げが施され、優れた耐腐食性と美しい外観を実現しています。
エンクロージャの頑丈なスチールボディは、内部で組み立てられるコンポーネントに簡単にアクセスできます。
一方、アルミ製のフロントパネルとリアパネルは、エンドユーザーによるカスタマイズに最適です。
このエンクロージャは、出荷と保管に便利なフラット包装になっていますが、独自の「スナップ式」設計によりすばやく組み立てられます。
組み立てに必要なねじは 4 本だけです。
特長と利点. .上面パネル、底面パネル、側面パネルを備えた金属製機器ハウジング .サイドメンバには、基板またはシャーシプレートを取り付けるための溝付きブラケットが付いています .さまざまなサイズが用意されています .出荷や保管に便利なフラット包装 .スナップ式のデザインにより、エンクロージャを簡単に組み立てられます .ケースの高さは IEC297 に適合します . ASTM D610-01 および ASTM B117 (500 時間の塩水噴霧試験 ) に適合 . RoHS対応 .内部の電子部品の過熱を防止するために通気されている. 用途. 通気孔付きスチール製エンクロージャは、内部の電気部品を保護しながら、過熱を防止します。
スチール製エンクロージャは、次のような卓上電気用途での使用に最適です。
IT . プロジェクタ . テスト装置 . 医療機器. 付属品. .アルミニウム製のフロントパネルとリアパネルを備えた冷間圧延鋼製のボックス .粘着式ゴム脚 x 4 .すべての固定具 .組み立て手順. 屋外で使用できます. このエンクロージャには十分な IP 等級がないため、防水性がなく、屋外では使用しないでください。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859529754-5982
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする