曜日別特売

端子ボックス RS PRO 300 x 200 x 120mm

端子ボックス RS PRO 300 x 200 x 120mm - RS PRO

高さ = 300 mm
幅 = 200 mm
外形の奥行き = 120mm
材質 = 304ステンレススチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = なし
グランドプレート = なし
色 = 未塗装
外部取り付けタイプ = ブラケット
代表規格 = RoHS対応
RS Pro IP66 ステンレススチール製ジャンクションボックス、塗装なし. RS PRO RS Pro のステンレススチール製ジャンクションボックスをご紹介します。
さまざまな電気用途で DIN レール端子とアクセサリを収容するための、高品質で Durable な Terminal Box Enclosuresこれらのジャンクションボックスは、複数の DIN レール固定ポイントを備えており、電気ワイヤ、コネクタ、ケーブルの設置と保護に最適で、スイッチなどの保護ケースとしても使用できます。
このジャンクションボックスはステンレススチール製で、 Durable 性の高い頑丈なエンクロージャとなっています。
これらのエンクロージャは、さまざまな環境に設置できます。
この Terminal Box は IP66 等級を備え、優れた耐候性を発揮するため、屋内外の両方での使用に最適です。
また、これらの RS Pro ステンレススチール Terminal ボックスは、 -20 → +110 ° C の広い動作温度を備え、非常に汎用性が高いため、さまざまな温度環境で使用できます。
特長と利点. .動作温度: -20 → +110 ° C . 複数のDINレール固定ポイント、M5 .外部 M6 接地スタッド . ダブルリップ構造の縁 .ステンレススチール製で、優れた耐久性と耐腐食性を発揮 .優れた耐候性を備えた IP66 等級 .屋内外の幅広い用途に適しています. 用途. Terminal ボックスは、配線やケーブルなどの内部電気コンポーネントを保護するのに最適なエンクロージャの一種です。
ジャンクションボックス Box Enclosures は、さまざまな用途に合わせて、さまざまな形状、サイズ、色の製品が用意されています。
またジャンクションボックスは、スチール、プラスチック、アルミなどの幅広い素材から製造され、それぞれさまざまなレベルの保護を提供しています。
ジャンクションボックスは一般的に、次のような用途に使用されます。
ソケットの保護 .配線回路の取り付け .ハウジング PCB (プリント回路基板) .ハウジングの配線と接続 .照明回路の設置. よくある質問. IP 等級は.. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。
小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。
1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 2 桁目は液体を表します。
この RS Pro Terminal ボックスシリーズは IP66 等級を備えており、埃や水の侵入を確実に防止します。
このエンクロージャとの互換性. このボックスの内部はDINレール端子の取り付け用に設計されているため、屋外環境に設置されている場合、電気配線はエレメントから完全に保護されます。
屋外で使用できますか.. このジャンクションボックス製品は、屋内外のどちらにも最適で、優れた耐候性を発揮します。
どのようなサイズがありますか.. ; 758-7059 - 758-7059 - 175 x 175 x 120 mm ; 758-7052 758-7052 - 200 x 200 x 80 mm ; 758-7046 758-7046 - 300 x 150 x 80 mm ; 758-7056 - 758-7056 - 300 x 150 x 120 mm ; 758-7040-300 x 200 x 80 758-7040-300 x 200 x 80 mm ; 758-7065 - 758-7065 - 300 x 200 x 120 mm. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。
RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に従って厳格にテスト、検査、監査されることを保証する、業務用品質の保証です。
RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859836758-7065
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする