曜日別特売

RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 50mm x 18.3m

RS PRO危険表示テープ 黄/黒 ポリエチレン, 50mm x 18.3m - RS PRO

色 = 黄/黒
バックの材質 = ポリエチレン
幅 = 50mm
長さ = 18.3m
厚さ = 0.05mm
EN13552カテゴリR13準拠. 安全タイプ、品番: ; 762-1525 762-1525. 滑り止め、粘着式フローリング安全テープ. 粘着式滑り止めテープは、倉庫、工場、階段、ボートなどの危険な場所の床面の快適性、安定性、安全性を高めるように設計されています。
滑ると非常に危険な場所に最適です。
特長と利点:. . ザラザラとした粒付きの「滑り止め」テープ . 粘着式の裏面 . ツルツルの表面に足裏のグリップを確保 . 危険区域や安全な避難経路の表示に最適 . 長寿命の発色 . さまざまなグレード、長さ、幅のタイプを用意 . 耐摩耗性が高く設置が簡単. 用途:. . 床面 . 階段 . はしご . 傾斜面 . 通路 . 車両及び海洋用途. よくある質問:. テープの寸法は.. 以下の製品の詳細で必要なすべての情報を確認してください。
また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
このテープは使いやすいですか.. テープの使い方は非常に簡単です。
粘着式の裏地が付いているため、追加の工具や製品は不要です。
テープを必要な長さにカットして、滑り止めが必要な面に貼るだけです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861035762-1525
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする