RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黒/黄 電気 ラベル

RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 ビニール 黒/黄 電気 ラベル - RS PRO

記号の説明 = 電気関連の危険
ラベル内容 = Danger 440 Volts
自己粘着性 = あり
高さ = 175 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語、フランス語
材質 = ビニール
色 = 黒/黄
幅 = 125mm
表示タイプ = ラベル
危険タイプ = 電気
ISO7010. RS ; 7631547 7631547 は硬質プラスチック製品であり、接着式ではありません。
電圧危険標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能 ねじ又はテープで取り付けるための硬質プラスチックバージョンもあります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861139763-1566
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする