RS PRO 危険警告ラベル Danger Electric Shock Risk 英語語 PP 黒/黄 電気 サイン

RS PRO 危険警告ラベル Danger Electric Shock Risk 英語語 PP 黒/黄 電気 サイン - RS PRO

記号の説明 = 電気関連の危険
ラベル内容 = Danger Electric Shock Risk
自己粘着性 = なし
高さ = 210 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
色 = 黒/黄
幅 = 148mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 電気
ISO 7010. 危険標識、非粘着式. ポリプロピレン製の非粘着式危険標識です。
環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861166763-1581
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする