曜日別特売

RS PRO 危険警告ラベル Warning Asbestos 英語語 PP 黒/黄 一般警告 サイン

RS PRO 危険警告ラベル Warning Asbestos 英語語 PP 黒/黄 一般警告 サイン - RS PRO

記号の説明 = アスベスト
ラベル内容 = Warning Asbestos
自己粘着性 = なし
高さ = 420 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
色 = 黒/黄
幅 = 297mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 一般警告
ISO7010. Warning Asbestos. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン SAV = 粘着ビニール - 何度でも容易に貼り直し可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861236763-1645
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする