曜日別特売

道路標識 RS PRO Keep Clear 英語語 PP 白 なし サイン

道路標識 RS PRO Keep Clear 英語語 PP 白 なし サイン - RS PRO

記号の説明 = 立入り禁止
ラベル内容 = Keep Clear
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
高さ = 250 mm
色 = 白
幅 = 100mm
標識又はラベル = サイン
自己粘着性 = なし
ISO7010. Keep Clear標識. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン 品番763-1695は硬質のポリプロピレン製 品番763-1698は粘着ビニール製

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861315763-1695
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする