道路標識 RS PRO, High Visibility-Text 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 なし サイン

道路標識 RS PRO, High Visibility-Text 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 なし サイン - RS PRO

記号の説明 = High Visibility Clothing
ラベル内容 = High Visibility Clothing Must Be Worn In This Area
テキスト言語 = 英語
材質 = PP硬質プラスチック
高さ = 594 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
色 = 青/白
内容量 = 1
幅 = 420mm
標識又はラベル = サイン
自己粘着性 = なし
ISO7010. High Visibility Clothing. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861455763-1761
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする