道路標識 RS PRO Sound Horn 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 なし サイン

道路標識 RS PRO Sound Horn 英語語 PP硬質プラスチック 青/白 なし サイン RS PRO

記号の説明 = Sound Horn
ラベル内容 = Sound Horn
テキスト言語 = 英語
材質 = PP硬質プラスチック
高さ = 400 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
色 = 青/白
内容量 = 1
幅 = 300mm
標識又はラベル = サイン
自己粘着性 = なし
ISO7010. Sound Horn. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09861647 763-1869
オープン
7,498
8,248 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする