曜日別特売

サイン RS PRO Head protection must be worn 英語語 PP 白 なし サイン

サイン RS PRO Head protection must be worn 英語語 PP 白 なし サイン - RS PRO

記号の説明 = 頭部保護
ラベル内容 = Head protection must be worn
テキスト言語 = 英語
材質 = PP
高さ = 148 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
色 = 白
内容量 = 1
幅 = 210mm
標識又はラベル = サイン
自己粘着性 = なし
ISO7010. ヘルメット. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861891763-2039
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする