曜日別特売

RS PRO 反射テープ

RS PRO 反射テープ - RS PRO

色 = 白
接着材料 = ゴム
幅 = 25mm
長さ = 9m
動作温度 Max = +70℃
動作温度 Min = -40℃
反射テープを貼る場合は、常に、対象箇所がきれいで乾いていることを確認してください。
RS Pro反射テープ. RS Pro白色粘着式ビニール反射テープは、屋内で危険性のあるパイプをマークするのに最適なソリューションです。
この2層ラミネートテープは、ビニールテープと感圧性の高耐久ゴム樹脂接着剤で構成されています。
接合部、バルブ(両側)、バルクヘッドでこの反射テープを使用します。
特長と利点. . 使用温度: -40 → +70 ℃. . 塩水噴霧に対する耐性あり. . パイプへの巻き付けが簡単. . 明かりの少ない場所での使用に最適. . 丈夫で明るい反射

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861900763-2042
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全・作業用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする