曜日別特売

RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.125mm

RS PRO プラスチックフィルム ピーク 200mm x 305mm x 0.125mm - RS PRO

材料 = ピーク
長さ = 200mm
幅 = 305mm
厚さ = 0.125mm
密度 = 1.26 to 1.32g/cm3
絶縁強度 = 190kV
熱伝導率 = 0.25W/mK
動作温度 Max = +200℃
用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体
RS PRO V7

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862189764-8725
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする