材質 = ポリプロピレン
内部高さ = 101mm
内部幅 = 300mm
内部深さ = 220mm
内部寸法 = 300 x 220 x 101mm
高さ = 120mm
幅 = 330mm
外形の奥行き = 280mm
外形寸法 = 120 x 330 x 280mm
フォーム = あり
防水性 = あり
キャスター = なし
色 = Black
仕切り = なし
重量 = 1.7kg
RS Pro 防水プラスチック機器ケース、 120 x 330 x 280 mmRS Pro のこの頑丈な防水機器ケースは、最も価値の高い製品をお探しください。
この特定の設計では、 LID ( Electronic Testing デバイスなど、繊細なキットを持ち運ぶために、底部 各機器ケースは丈夫なポリプロピレン製です。
その結果、 IP67 等級となっています。
このため、このケースは防水性(水深 1 m に水没しても最長 30 分間)と防塵性を備えています。
その結果、写真の専門家によって頻繁に使用される。
保護を強化するために、機器や DSLR カメラを保護できるエアロックも付属しています。
このケースは持ち運びが簡単でコンパクトなため、旅行に最適です。
また、貴重品を施錠して保護することもでき、酸やグリースなどの腐食を引き起こす可能性のある物質に対する耐性を備えています。
特長と利点. RS Pro 機器ケース .内部の高さは 90 mm .内径 300 mm .内径 220 mm .外寸高さ: 120 mm .外幅 330 mm .外深さ 280 mm .重量 1.7 kg .強度と耐久性に優れた黒色ポリプロピレン製 . IP67 等級、防塵、防水 .保護された下部フォーム層と卵形を備えています ふた LID にフォーム層が入っています .南京錠に対応 .グリースや酸などの腐食性物質に耐性がありますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。


